CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
フロアラボ ワックスワイパーN-300 シートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手を汚さずらくらくワックスがけ。
使い切り特殊厚手シート付き。
付属品
使い切り特殊厚手シート 1枚
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×710-1165
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応