CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
コンドル フローリングワイパーNEWAF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ:アルミ合金、柄入れ:ABS樹脂、プレート:ポリプロピレン、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル
注文コード
44790700
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドのクッションはエラストマーで耐久性抜群!
SPA配合シートで、アレル物質の花粉・ダニ(フン・死ガイ)をすっきり除去。
付属品
20×30cmシート 3枚
仕様
J-300 継柄式
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ:アルミ合金、柄入れ:ABS樹脂、プレート:ポリプロピレン、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル
質量(g)
310
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×100×1110
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応