CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
フローリングワイパーN-300E AL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ミクロの繊維が細かいホコリや髪の毛をキャッチ!
両面使えて経済的。
軽くて丈夫!アルミ伸縮柄。
便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差替え可能。(クッションを外して使用)
取替シート5枚入
用途
たたみ、クッションフロア等に
種別
伸縮柄
材質
グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:発泡ポリエチレン、シート:PET・レーヨン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×105×735-1180
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応