YS.フローリングワイパー300E 5P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44790736 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手を汚さず清潔おそうじ。
取替シート5枚入
使い切りシートでいつも清潔。両面使えて経済的。
吸水性のあるレーヨンとミクロの繊維が細かいホコリ、髪の毛をキャッチ。
便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差し替え可能。

付属品20×30cmシート 5枚 材質ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:ポリエチレン、シート:ポリエステル・レーヨン 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×1110 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする