Satto(サット) フローリングワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44790745 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ワイドクリップで厚手シートもしっかりキャッチ。
ヘッドのみになります。
別売ハンドル(satto 伸縮アルミハンドル・伸縮アルミハンドル3段・ジョイントアルミハンドル)使うと立ったまま楽にお掃除できます。

付属品シート3枚入 材質本体:ポリプロピレン・エラストマー樹脂、シート:ポリエステル 質量(g)202 シリーズSatto(サット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×107×183 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする