CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー用シート
コンドル フローリング用ドライシートE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
44790788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
汚れに気づいたらサッとお掃除。
髪の毛・ホコリをキャッチ。
毎日のちょっと掃除に
材質
ポリエステル、着塵剤:流動パラフィン・抗菌剤
質量(g)
3.2
タイプ
ドライ
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×300
商品タイプ
取替シート
繰り返し・詰め替え
対応