CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
ライフクリーン スナップモップN
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44790815
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。 糸の取り替えが簡単。
ヘッド・糸押さえ一体のシンプルなデザイン。
水拭き・ワックス塗りなどがこれ一本でできます。
種別
スペア
材質
モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%
幅(mm)
モップ:240
質量(g)
130
シリーズ
ライフクリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×40×200
繰り返し・詰め替え
対応