- コンドル 糸ラーグY-3 NO8 150g CONDOR(山崎産業) 44790824

コンドル 糸ラーグY-3 NO8 150g

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード44790824品番-
参考基準価格(税別)¥338販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

水含みのよい太糸タイプの特紡糸、各種タイルや床の水拭きに。
水の含みの良い太糸タイプ。
各社24巾のモップに使用できます。

材質故繊維使用幅(mm)240質量(g)150シリーズコンドル繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 床掃除
卸売・小売業

腕力が弱くて辛いモップ掃除ですがこれは軽くて使いやすく水切りも楽で助かります。コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする