CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
コンドル ハイマジックマルチワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44790858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり!
ドライモップやウェットモップも装着できる。
用途に合わせてシート〜モップ糸が変えられます。
種別
伸縮柄
材質
グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ABS樹脂・ポリプロピレン、クッション:エラストマー樹脂、柄入れ:ポリプロピレン、クロス:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
スペア:210×320
質量(g)
407
タイプ
N-300
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×110×720-1170
繰り返し・詰め替え
対応