CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
コンドル ハイマジックマルチワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44790867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり!
ドライモップやウェットモップも装着できる。
用途に合わせてシート〜モップ糸が変えられます。
種別
1本柄
材質
ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート:ABS樹脂・ポリプロピレン、クッション:熱可塑性エラストマー、柄入れ:ポロプロピレン、クロス:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
スペア:210×320
質量(g)
460
タイプ
300
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×110×1110
繰り返し・詰め替え
対応