CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
コンドル ハイマジックウェットモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44790876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
吸水性バツグン結露取りにも
幅木やスミもキレイに
種別
伸縮柄
材質
グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリプロピレン、柄入れ:ポリプロピレン、モップ糸:組成ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
スペア:260×130
質量(g)
282
タイプ
N-300
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×140×730-1180
繰り返し・詰め替え
対応