CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の トイレブラシ
コンドル トイレ床用ワイパーJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
今お使いのトイレシートが使える。
手を汚さずにトイレの奥までかがまずキレイ。
便利なフック付き。
伸縮柄が便利。
小回りがヘッド。360度回転ヘッドなのでスイスイ・ラクラク!
便器の際まで清掃可能。
材質
グリップ:ポリアセタール(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミニウム合金、柄入れ:ポリアセタール、プレート:ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション:EVA樹脂、フック:ABS樹脂
質量(g)
110
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×480-610
繰り返し・詰め替え
対応