CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の キッチン・調理用品
CONDOR(山崎産業)の スポンジ
CONDOR(山崎産業)の スポンジたわし
Satto(サット) バススポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44790946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
浴室の汚れをマイクロファイバーでしっかり落とす。
マイクロファイバーが浴室の壁、天井の汚れを一掃。
使いやすさアップ。角度調整付。
用途
浴室の壁、天井用に
種別
PP(本体)
材質
ヘッド:ポリプロピレン、グリップ:ポリアセタール、ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×180×200