CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
コンドル スキマしなーるワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
今お使いのフローリングシートが取り付けできる。
冷蔵庫下や、家具のスキマのホコリ取りに。
ハンドル(柄)がしなる為、かがまず楽にお掃除。
薄型ヘッドでせまいスキマも入り込む。(15mm)
用途
冷蔵庫や家具の隙間のホコリ取りに
付属品
20×30cmシート×3枚
材質
ハンドル・ヘッド:ポリプロピレン(抗菌加工)、シート:ポリエステル
質量(g)
82
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×700×12
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応