CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
コンドル シルキーミニワイパーふんわりふるるN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
すきまや階段、高い所のホコリをサッとおそうじ!
ヘッドが自由に動くので壁の隙間の奥やソファの下など狭い所もOK
ハンドル(柄)が伸縮するので手の届かなかった高いところもOK
用途
壁の隙間やソファの下、高所などに
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ合金、ヘッド:ポリプロピレン、柄入れ:ナイロン、シート:ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(g)
92
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×175×495-760
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応