CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ・チリトリセット
テクノクリーンエコ 座敷箒ペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44791034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫で掃きやすい。ちりとりがセット。
コンパクト収納タイプ。
弾力としなりがある「穂」の毛先で畳や床をやさしく掃けます。
用途
畳・床等の掃き掃除に
材質
ハンドル(柄):天然木(ポリエチレンカバー・抗菌加工)、甲:ポリエチレン、穂先:天然草、ちりとり:ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)
730
幅(mm)
240
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×45×730
繰り返し・詰め替え
対応