CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
YS.ブルロンTF-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44791077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
首振りヘッドでスキ間や机の下のお掃除がラクに。
ブンチリNTにセットできます。
ヘッド部分にくし歯(コーム)がセットされていますので、ブラシについた髪の毛・ホコリなどを除去するのに便利です。
種別
伸縮式
材質
ハンドル(柄):アルミニウム、ヘッド(甲):ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニール樹脂70%・馬毛30%
長さ(mm)
660〜1130
幅(mm)
220
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×30×660-1130
繰り返し・詰め替え
対応