CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の バケツ
Satto(サット) バケツ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44791095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Sattoシリーズの清掃ツールも収納できるシステムバケツセット。
専用フタ、インナーバケツ、ハンドルやホースが掛けられるマルチホルダーがセットで入っています。
材質
バケツ・インナーバケツ・バケツフタ:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール、マルチホルダー:ポリアセタール
形状
角
色
ホワイト
質量(g)
805
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×295×180
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応