製品単体画像

CS065A コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール) 44791174 CS065A コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール) 44791174

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)3 仕様当て方:直進 タイプ外形:ネジ径 注文コード44791174 品番CS065A
参考基準価格(税別)¥4,048 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど48種類から選べます 他の種類を見る

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5〜M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品ナット2個 仕様当て方:直進 ストローク(mm)2.8(全体の動き) 全長(mm)42 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM6×0.5 使用温度範囲(℃)0〜80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)3 外径(Φmm)6 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)5 引張強度(N)30 LEDなし 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC50 曲半径R7 接触力1N コンタクト形状軸 Φ2 端面SR1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作距離(mm)約0.3 動作形態A:NO ロッド先端形状R形状 IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする