製品単体画像

F4150W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791707 F4150W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791707 F4150W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791707 F4150W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791707

着脱式コンタクト(測定子)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ固定式コンタクト 注文コード44791707 品番F4150W
参考基準価格(税別)¥701 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。
F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。
F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。
F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。
F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。
穴の検出等に最適です。
F4132WはΦ5平面の測定子です。
F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。

用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。 タイプ固定式コンタクト ケーブル長(m)3 ケーブル耐油性2芯Φ5 引張強度(N)30 材質(コンタクト)超硬合金 曲半径R7 コンタクト形状Φ3球 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け ケーブルタイプキャブタイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする