製品単体画像

HT-CS067A 耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール) 44791777 HT-CS067A 耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール) 44791777

耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44791777 品番 HT-CS067A
参考基準価格(税別)¥18,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。
金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。
この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。
最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応
耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用
高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出
射出成形機のバブルゲートの開閉確認
仕様当て方:直進 ストローク(mm)2.8(全体の動き) 全長(mm)45.5 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM6×0.75 使用温度範囲(℃)0〜200 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED無し 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC 曲半径R28 接触力1N 外径(mm)6 コンタクト形状軸 Φ2 端面SR1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作形態A:NO IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする