製品単体画像

P10DA-AL 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール) 44791795 P10DA-AL 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール) 44791795 P10DA-AL 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール) 44791795

高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)SUS303 材質(コンタクト)超硬合金 仕様当て方:直進●動作までの動き:約0.2mm 注文コード44791795 品番P10DA-AL
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。
接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。
さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。
電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
付属品ナット2個 仕様当て方:直進●動作までの動き:約0.2mm ストローク(mm)3(全体の動き) 幅(mm)- 全長(mm)49.8 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM10×0.5 使用温度範囲(℃)0〜80(氷結ないこと) 奥行(mm)- 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)3 外形(mm)M10×0.5 取付穴- 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ5 繰返し精度(μm)0.5 引張強度(N)30 LEDLED付き 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)超硬合金 曲半径R7 接触力1N 外径(mm)10 コンタクト形状軸 Φ8.5 端面SΦ2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作形態A:NO IP等級IP67 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする