製品単体画像

PT5S1WB 超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール) 44792145 PT5S1WB 超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール) 44792145

超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 繰返し精度(μm)1 仕様当て方:直進●動作までの動き:なし 注文コード44792145 品番PT5S1WB
参考基準価格(税別)¥6,958 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はケーブル長・繰返し精度・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。
この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。
半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
付属品- 仕様当て方:直進●動作までの動き:なし ストローク(mm)1.5(全体の動き) 全長(mm)18.5 タイプ外形:ストレート ねじピッチΦ5 使用温度範囲(℃)0〜80(結露なきこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)0.5 外形(mm)Φ5 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブルバラ線2本、耐油性Φ0.54 繰返し精度(μm)1 引張強度(N)15 LEDLED無し 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC45 曲半径R- 接触力0.5N 外径(mm)5 コンタクト形状軸 Φ1.5 端面SR2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作形態B:NC ロッド先端形状プランジャ式 IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプバラ線 応差(mm)0 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする