製品単体画像

STE060PA-L ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール) 44792294 STE060PA-L ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール) 44792294 STE060PA-L ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール) 44792294

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44792294 品番STE060PA-L
参考基準価格(税別)¥3,841 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。
これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。
また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。
ワークの停止と確認信号の出力を一体化
仲介機構の省略で機械の小型化が可能
カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能)
ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)
仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) 全長(mm)51.7 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM6(並目) 使用温度範囲(℃)0〜80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED付き 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40〜50 曲半径R7 接触力2N 外径(mm)6 コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作形態A:NO IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする