製品単体画像

STM11A-L ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール) 44792337 STM11A-L ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール) 44792337

ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 仕様当て方:直進●動作点:ストロークのほぼ中央 タイプ外形:ストレート 注文コード44792337 品番STM11A-L
参考基準価格(税別)¥3,243 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。
最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。
そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備
狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする
直進当り用と偏角当り用の2種類
防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ
可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止
取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易
付属品- 仕様当て方:直進●動作点:ストロークのほぼ中央 ストローク(mm)0.5(全体の動き) 全長(mm)15.53 タイプ外形:ストレート ねじピッチM10×0.75 使用温度範囲(℃)0〜80(結露なきこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)0.5 外形(mm)Φ8 材質(ケース)SUS HRC45 寿命接点精度:1000万回 ケーブルバラ線2本、耐油性Φ0.54 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)15 LEDLED付き 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC50〜 静荷重(N)3000(耐静荷重、IP44形(STM11〜STM36)で検出体がΦ6以下の場合は1500 Nになります) 接触力0.8N 外径(mm)10 コンタクト形状- RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー) 動作形態A:NO ロッド先端形状R形状 IP等級IP44 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプバラ線 応差(mm)0 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする