プレミアムラインテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44792529 品番 PL-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー
ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。
再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。

用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線 材質ポリエステルフィルム シャンパンホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 タック(ボールNo.)12 主な用途区画線や案内線 粘着力(N/25mm)13.7 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離可能
注意
※ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。 ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする