養生両面テープ (半透明)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44792757 品番 WT-575-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ

用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど 半透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 タック(ボールNo.)12 主な用途養生/固定 粘着力(N/25mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
注意
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※ 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする