曜日別特売
YT-16 養生番長マスカー ホリコー 44792800

養生番長マスカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)550
内容量1巻注文コード44792800品番YT-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

テープ部『養生番長』を使用したタイプのマスカー。
300~2600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。

用途
内装養生用
幅(mm)550テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125粘着力(N/25mm)6.23RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装時の養生用に仕様される製品です。
※貼る面の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色の恐れがありますので、必ずテストをしてから使用してください。
※大理石などの石材、家具、ガラス、塩ビ製品、車のボディ、無垢材や白木などの表面強度の弱いものや人体に貼らないでください。
※長時間貼ったままにしたり、濡れてしまうと糊残りする場合がありますのでご注意ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油、水等はきれいに取り除いてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: エアコンクリーニング時や目隠し
成城清巧堂サービス業

幕が厚手なんいで他より破れにくく店舗工事中の目隠しにも適している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする