養生番長マスカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44792818 品番 YT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

テープ部『養生番長』を使用したタイプのマスカー。
300〜2600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。

用途内装養生用 幅(mm)1800 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.125 粘着力(N/25mm)6.23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装時の養生用に仕様される製品です。
※貼る面の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色の恐れがありますので、必ずテストをしてから使用してください。
※大理石などの石材、家具、ガラス、塩ビ製品、車のボディ、無垢材や白木などの表面強度の弱いものや人体に貼らないでください。
※長時間貼ったままにしたり、濡れてしまうと糊残りする場合がありますのでご注意ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油、水等はきれいに取り除いてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
エアコンクリーニング時や目隠し
成城清巧堂 様 (サービス業)

幕が厚手なんいで他より破れにくく店舗工事中の目隠しにも適している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする