HZL-F300JP コンピュータミシン エクシード JUKI 44792976

HZL-F300JP コンピュータミシン エクシード JUKI 44792976
HZL-F300JP コンピュータミシン エクシード JUKI 44792976
HZL-F300JP コンピュータミシン エクシード JUKI 44792976
HZL-F300JP コンピュータミシン エクシード JUKI 44792976

コンピュータミシン エクシード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台付属品基本押え(本体に装着)・ボタン穴かがり押え・手動ボタン穴かがり押え・裁ち目かがり押え・ブラインドステッチ押え・ファスナー押え・ボビン・専用ドライバー・リッパー・掃除用ブラシ・針セット・糸巻き当て座(大)(中)・取扱説明書・DVD注文コード44792976品番HZL-F300JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)

用途
家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
付属品基本押え(本体に装着)・ボタン穴かがり押え・手動ボタン穴かがり押え・裁ち目かがり押え・ブラインドステッチ押え・ファスナー押え・ボビン・専用ドライバー・リッパー・掃除用ブラシ・針セット・糸巻き当て座(大)(中)・取扱説明書・DVD材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65機能縫製スピード900針/分、自動針穴糸通し、自動糸切り、自動糸調子、BOX送り、自動ボタンホール、縫い目の長さ・振り幅・針基線調節、LED手元ライト、フリーアーム、40模様 (ダイレクト模様15種、実用模様15種、ボタン穴模様9種、かざり模様16種)、コードリール式電源コード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)模様40
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針ではで使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする