抵抗計(マルチプレクサユニット対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44793667 品番RM3545-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥297,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
マルチプレクサユニット対応モデル

用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)〜1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)〜1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V〜240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0〜99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9〜999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ〜)・5.5 V max. (〜1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A〜100 nA・[LP ON時] 1 mA〜5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

タブ溶接部・バスバーの品質確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする