スイッチメインフレーム(12スロット)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44793746 品番SW1002
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大264ch (2線)〜72ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。

用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に 付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1 質量(kg)6 電源AC 100 V〜AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420 機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え 最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台) 適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対) スロット数(個)12 通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
注意
※SW1002にマルチプレクサモジュールは標準付属していません。別途ご用意ください。接続ケーブルはお客様の用途によりご選定ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする