星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
防爆形LED器具 ブラケット形 27W
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ハブ外径(Φmm)
16
注文コード
44794427
品番
LZLA270146-16
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ハブ外径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
ブラケット形
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
ExdeUB+H2T6X
ハブ外径(Φmm)
16
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応