大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(14個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
140
140
140
110
120
130
100
15
150
160
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44794504
品番
M12×140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
140
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目