星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ハブ外径(Φmm)
22
注文コード
44794743
品番
LCHA100441-22
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
ハブ外径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
直付形
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
ハブ外径(Φmm)
22
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応