リングメモ パッと

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 44794795 品番 11555006
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

書きたいページがすぐ開く、パッとメモ。
左側のみ糊付け加工されており、書き出しのページがすぐに開きます。
中紙は無罫感覚で使える2.5mmの細かな方眼罫。
急いでメモする大きな文字も、たくさんの情報を書き込む小さな文字も書きやすく、図を描く際のガイドにもなります。
書き心地にこだわった「MD用紙ホワイト」を使用しています。
ペーパーパッドのように剥がして書くことで、
記入済みのページと未使用のページが分かれ、書きたいページがすぐに開けます。
急いでメモをとることが多いビジネスマンの方や、
スマホで片手が塞がっていても簡単に書き出しのページが開けます。

方眼罫 枚数80 種類リングメモ(タテ型) 材質表紙/PP製、中紙/MD用紙(ホワイト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×76×15 罫幅(mm)(方眼)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする