ネームデュオ(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)パールブルー、(インキ)ネーム印:6色、印鑑:朱色のみ 注文コード44794935 品番XL-D2/MO
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネーム印と印鑑を1本で使い分け。様々なシーンで使える1本。
ネーム印と印鑑を便利に持ち歩けます。
印鑑のキャップには朱肉がセットされているので、
ワンタッチですぐに使うことができます。

(本体)パールブルー、(インキ)ネーム印:6色、印鑑:朱色のみ 用途ネーム印は荷物の受取時や回覧などの確認時に。印鑑(アクリル印)は朱肉を使ったはんこを求められる時に。 寸法(mm)13.5×17.8×80.8 質量(g)15 書体8種類 印面サイズ(mm)(ネーム印)9、(印鑑)10 対応オプション補充インキ:XLR-GP、XL-D-RC オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネーム印は補充なしで約3000回、印鑑は約500回捺せます。(試験データによる)
※ネーム印は、印鑑証明には使用しないでください。また、ネームデュオ専用印鑑は地域により印鑑登録できない場合がございます。
※商品の色は実物と多少異なる場合がございます。
※見本の色は、実際の印影の色とは多少異なります。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品説明動画

ネーム印付きワンタッチ印鑑ネームデュオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする