MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
強粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1枚)
注文コード
44795118
品番
MSWFPK-1030
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質
異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
サイズ
小
色
無地
厚さ(mm)
2.4
耐荷重(g)
3000
仕様
粘着付(強粘着材)
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
質量(g)
139
タイプ
強粘着&強磁力タイプ
磁束密度
(表面)600G
商品タイプ
強粘着&強磁力タイプ
特性
強力