MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ〜る
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
44795136
品番
MSWFPC-300
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
10mm毎にミシン目が入った粘着付マグネットシート。好きな大きさ・形に手で簡単に切れる粘着材付のマグネットシート(強力タイプ)。
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
色
無地
質量(g)
134
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×10(全300片)
耐荷重(g)
約20/1片あたり
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ