MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の 上着 クリーンウェア
防寒インナーベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44795225
品番
2400/A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
防寒インナーベスト。特殊キルティング素材で、低発塵。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエチレン 75〜95% アクリル 5〜25%
色
白
サイズ
M
生地性能
防寒、低発塵