MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の コピー用紙/ラベルシール
MagX(マグエックス)の 手作りシート・ステッカー
MagX(マグエックス)の マグネットペーパー
ぴたえもんレーザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
44795328
品番
MSPL-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンター専用マグネット用紙。
レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
サイズ
A4
材質
表面:マット紙、裏面:マグネット
用途
店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに最適。出力後すぐに掲示できます。
色
白
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×297×0.2
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44795328
MSPL-A4
89576025
MSPL-A4
ぴたえもんレーザー
MagX(マグエックス)
1セット(5枚)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました