MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の コピー用紙/ラベルシール
MagX(マグエックス)の 手作りシート・ステッカー
MagX(マグエックス)の マグネットペーパー
ぴたえもんレーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
44795337
品番
MSPL-A3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンター専用マグネット用紙。
レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
サイズ
A3
材質
表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート
用途
店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに最適。出力後すぐに掲示できます。
仕様
レーザープリンター対応
幅(mm)
297
厚さ(mm)
0.3
色
白
高さ(mm)
420
質量(g)
128
タイプ
レーザープリンター対応
吸着力(N)
0.02 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)100G
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。