MSWB-2117NT ソフトホワイトボード ナチュルボ MagX(マグエックス) 44795364 MSWB-2117NT ソフトホワイトボード ナチュルボ MagX(マグエックス) 44795364 MSWB-2117NT ソフトホワイトボード ナチュルボ MagX(マグエックス) 44795364 MSWB-2117NT ソフトホワイトボード ナチュルボ MagX(マグエックス) 44795364

ソフトホワイトボード ナチュルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 注文コード44795364 品番MSWB-2117NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

「マグエックス ソフトホワイトボードナチュルボ」は、スチール面を傷つけにくい安心設計で、軽くて柔らかい素材を使用したホワイトボードです。
冷蔵庫にピタッとつきます。両開き冷蔵庫にもご使用頂けるコンパクトサイズです。便利なイレーザー付きマーカーペンがセットされています。
マーカーペンが取り出しやすいデザインです。付属品のヒモを取りつけて頂くとスチール面以外でも使用可能です。
非塩ビ素材を使用しています。環境対応として分別処理も可能です。
裏面磁石付き。暗線入で書きやすい。縦・横使えます。取り付けられる所:凹凸のない金属塗装面(冷蔵庫等)

付属品イレーザー付きマーカー(黒)・マグネット2個(Φ20mm白)・吊り紐 仕様裏面マグネット式、マグネット対応、付属品付き 材質ボード面:スチール、フレーム:EVA、裏面ネオジム磁石付 幅(mm)215 厚さ(mm)22 高さ(mm)175 質量(g)127 種類マグネット掛け・無地 吸着力(N)11.77 N 磁束密度(表面)1600G 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする