MCARD-A3M マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス) 44795407 MCARD-A3M マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス) 44795407 MCARD-A3M マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス) 44795407 MCARD-A3M マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス) 44795407 MCARD-A3M マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス) 44795407

マグネットカードケース ツヤ消し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1枚) 注文コード 44795407 品番 MCARD-A3M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裏面全面マグネットのカードケース。オフィスや学校で便利。書類の掲示に。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「コピーセーフ」使用。
照明の光が乱反射せず書類を見やすい。ツヤ消しタイプ。

サイズA3 用途オフィス、学校、書類の掲示。収納ケース、カードケース、カード入れ、カードホルダーとして。 仕様ツヤ消PVC、耐コピー性フィルム 材質表面:エンボス加工:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート 幅(mm)436 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)312 質量(g)239 タイプツヤ無し 吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)270G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする