MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の カードケース(書類保護ケース)
MagX(マグエックス)の ハードケース
マグネットカードケース ツヤ消し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1枚)
注文コード
44795416
品番
MCARD-A4M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
裏面全面マグネットのカードケース。オフィスや学校で便利。書類の掲示に。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「コピーセーフ」使用。
照明の光が乱反射せず書類を見やすい。ツヤ消しタイプ。
サイズ
A4
色
白
用途
オフィス、学校、書類の掲示。収納ケース、カードケース、カード入れ、カードホルダーとして。
仕様
ツヤ消PVC、耐コピー性フィルム
材質
表面:エンボス加工:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
幅(mm)
313
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
225
質量(g)
113
タイプ
ツヤ無し
吸着力(N)
0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)270G