MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459 MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459 MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459 MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459 MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459 MPO-B4B 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス) 44795459

耐水メールバッグ タフブロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1枚) 注文コード 44795459 品番 MPO-B4B
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。

サイズB4 用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。 付属品結束バンド5本 仕様B4サイズ(マチ無し) 材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド 幅(mm)450 厚さ(mm)15 高さ(mm)330 質量(g)235 タイプマチ無しタイプ
注意
※本品は完全防水ではありません。
※本品は保護ケースではありません。落としたり、衝撃が加わると中身が破損する恐れがあります。
※突起物を入れると破れる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44795434
2022-06-01
用途:
現場での書類持ち歩き
製造業

A4キングファイル4cmを入れて持ち歩きたいと思い、購入しました。キングファイルはギリギリ入りますがきついのでそういう用途の場合はB4もしくはマチ付きのものをお勧めします。
今回購入したものは通常の書類持ち歩きの用途で使おうと思います。製品としては問題なく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする