MPO-B4B-D 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス) 44795495 MPO-B4B-D 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス) 44795495 MPO-B4B-D 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス) 44795495 MPO-B4B-D 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス) 44795495 MPO-B4B-D 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス) 44795495

耐水メールバッグ タフブロック マチあり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1枚) 注文コード 44795495 品番 MPO-B4B-D
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。

サイズB4 用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。 付属品結束バンド5本 仕様B4サイズ(マチ有り) 材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド 幅(mm)450 厚さ(mm)75 高さ(mm)330 質量(g)365 タイプマチありタイプ
注意
※本品は完全防水ではありません。
※本品は保護ケースではありません。落としたり、衝撃が加わると中身が破損する恐れがあります。
※突起物を入れると破れる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44795495
2023-06-12
用途:
濡らしてはいけないカルテの運搬
医療法人三峰会 様 (医療・福祉・介護関連業)

内部に、はがきや封筒が入るようなポケットがあれば大変便利だと思う

対象商品:
44795486
2022-01-10
用途:
事務所間の通いバッグ
農・林・水産業

期待通りの良品。雨を問題とせず、汚れもつきにくく、耐久性もあるようです。

対象商品:
44795495
2020-08-03
用途:
社内通いカバン
運輸・通信業

初めは材質が固くて使いにくいと思っていたが、使っていくうちにだんだん馴染んできたせいか、苦にならなくなって来ました。A4のマチ無しは持っていたので用途に合わせて使い分けていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする