MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513 MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513 MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513 MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513 MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513 MWC-300 ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス) 44795513

ホワイトボード用クリーナー徳用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード44795513 品番MWC-300
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。
たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。

仕様ホワイトボード用 材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤 幅(mm)55 厚さ(mm)55 透明 高さ(mm)196 質量(g)300 タイプ大容量タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44795513
2024-07-31
用途:
事務所で使用

消せているつもりでいたが、軽く吹きかけティッシュで拭いたら真っ黒に・・罫線が特に汚れていましたが、スッキリ落ちて気持ちいいです。

2024-10-13
用途:
清掃作業時
製造業

文字の書いた跡が消えず、全体的に黒ずんできているものを消したかったが、時間が経っている黒い跡は消せないみたいでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
44795513
2023-06-05
用途:
現場のホワイトボードの清掃時
製造業

毎日書いて消してを繰り返すうちに、どんどん消えにくくなり、ホワイトボード全体も汚くなってしまっていましたが、このスプレーを吹きかけて拭くと残っていた汚れも落ちて、すっきりきれいになります。何度か購入していますが、詰め替え用のものがあるといいなあと思っています。

対象商品:
44795513
2023-07-10
用途:
ホワイトボードのクリーナー
株式会社大西金具 様

長らく消え残しがありましたが、きれいに消えました。 もっと早くに使えばよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
44795513
2022-10-29
用途:
会社のホワイトボード予定表
卸売・小売業

ホワイトボードも長く使っていると消し残りがひどく全体が汚く見えて
困っていました。
クリナーを使うことで新品同様きれいなボードになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
44795513
2020-05-18
用途:
ホワイトボードの汚れ落とし

今までは、クリーナーの小サイズを購入していましたが、徳用に変更してみました。小サイズは指で押すタイプなので、使用し続けると指が疲れてしまいます。こちらのクリーナーは握るタイプなので疲れずに広い面積の汚れが取れて満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする