CB-221 ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業 44795556

※パッケージ画像

CB-221 ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業 44795556
CB-221 ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業 44795556

ワールドカーボディーカバー オックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(m)3.70~3.75
適合車種ルーミー、タンク、トール、ジャスティ、ソリオ等
ルーミー、タンク、トール、ジャスティ、ソリオ等
S660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等
ピクシスメガ、N-VAN、ウェイク、ハイゼットハイルーフ等
内容量1個注文コード44795556品番CB-221
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

用途
シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。
適合車種ルーミー、タンク、トール、ジャスティ、ソリオ等材質ポリエステル300DオックスサイズXG全長(m)3.70~3.75全高(m)1.67
注意
ボディカバーはボディに接触していますので摩擦やゴミ・ホコリによって細かいキズがつく可能性があります。製品の寿命は使用期間に関係なくボディカバーの撥水性が著しく低下したりコーティングがはく離した場合は寿命ですので新しい製品をお買い求め下さい。その他ご使用前に必ず製品パッケージ記載のボディカバー使用上の注意事項をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする