MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の 合成繊維 クリーンルーム用手袋
フィット手袋ロング(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
44795758
品番
MAX-7015-S
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
809
バスケットに入れる
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
サイズ
S
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約15
機能
防塵性
コーティング
なし